Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1066591 Sicherungsmuttern M27 DIN 985 Edelstahl A2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1066591-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1066591
EAN/GTIN:
     4053199435609
Suchbegriffe:
DIN 985
Edelstahlmutter DIN 985
Sicherungsmutter DIN 985
din 985 a2
Sechskantmuttern

Ausstattung:
DIN 985 A 2 Sechskantmuttern m.Klemmteil, niedrig mit nichtmetallischem Einsatz Abmessung: M 27

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 985 · Gewinde-Maß: M27 · Inhalt: 1 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sicherungsmuttern

Weitere Suchbegriffe: edelstahlmutter din 985, din 985 m 27, TOOLCRAFT, 1066591, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.