Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1066586 Sicherungsmuttern M16 DIN 985 Edelstahl A2 250 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1066586-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1066586
EAN/GTIN:
     4053199435555
Suchbegriffe:
DIN 985
Edelstahlmutter DIN 985
Sicherungsmutter DIN 985
edelstahlmutter din 985
Sechskantmuttern

Ausstattung:
DIN 985 A 2 Sechskantmuttern m.Klemmteil, niedrig mit nichtmetallischem Einsatz Abmessung: M 16

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 985 · Gewinde-Maß: M16 · Inhalt: 250 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produkt-Art: Sicherungsmuttern

Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 1066586, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,68*
  
Preis gilt ab 25 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 166,60*
€ 198,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 145,06*
€ 172,62
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 126,68*
€ 150,75
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 37,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.