Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1066570 Sicherungsmuttern M6 DIN 982 Edelstahl A4 100 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1066570-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1066570
EAN/GTIN:
     4053199435395
Suchbegriffe:
DIN 982
Edelstahlmutter DIN 982
Sicherungsmutter DIN 982
din 982 m6 a4
Sechskantmuttern

Ausstattung:
DIN 982 A 4 Sechskantmuttern m.Klemmteil, hohe F. mit nichtmetallischem Einsatz Abmessung: M 6

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 982 · Gewinde-Maß: M6 · Inhalt: 100 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A4 · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sicherungsmuttern

Weitere Suchbegriffe: din 982, din 982 a 4, TOOLCRAFT, 1066570, schraubmuttern, schraubmutter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 9,63*
€ 12,63*
€ 4,00*
ab € 10,78*
€ 13,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,63*
€ 15,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,98*
€ 13,07
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 9,63*
€ 11,46
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0963* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.