Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1066563 Sicherungsmuttern M6 DIN 982 Edelstahl A2 1000 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1066563-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1066563
EAN/GTIN:
     4053199435326
Suchbegriffe:
DIN 982
Edelstahlmutter DIN 982
Sicherungsmutter DIN 982
m6 din982 a2
Sechskantmuttern

Ausstattung:
DIN 982 A 2 Sechskantmuttern m.Klemmteil, hohe F. mit nichtmetallischem Einsatz Abmessung: M 6

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 982 · Gewinde-Maß: M6 · Inhalt: 1000 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sicherungsmuttern

Weitere Suchbegriffe: din 982, din 982 a 2, TOOLCRAFT, 1066563, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,33*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,04933* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,71*
€ 73,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,07*
€ 63,15
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 49,33*
€ 58,70
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 37,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.