Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1066536 Sicherungsmuttern M3 DIN 980 Edelstahl A2 1000 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1066536-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1066536
EAN/GTIN:
     4053199435050
Suchbegriffe:
DIN 980
Edelstahlmutter DIN 980
Sicherungsmutter DIN 980
din 980 a2 m3
Sechskantmuttern

Ausstattung:
DIN 980 A2 Form V Sechskantmuttern mit Klemmteil V = Ganzmetallmuttern, einteilig Abmessung: VM 3

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 980 · Gewinde-Maß: M3 · Inhalt: 1000 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sicherungsmuttern

Weitere Suchbegriffe: edelstahlmutter din 980, din 980 vm 16, TOOLCRAFT, 1066536, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,54*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,05354* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,20*
€ 83,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,01*
€ 70,22
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 53,54*
€ 63,71
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.