Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 106612 Rohrmuttern 1/4 Zoll DIN 431 Stahl 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-106612-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     106612
EAN/GTIN:
     4053199024414
Suchbegriffe:
DIN 431
DIN 431 Mutter
DIN 431 Rohrmutter
DIN 431 Sechskantmutter
Rohrmuttern

DIN431 14 H Form B Rohrmuttern B mit zöll. Rohrgewinde G mit einseitiger Gewindeansenkung Abmessung: BG 1/4 SW22

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 431 · Inhalt: 50 St. · Material: Stahl · Produkt-Art: Rohrmuttern · Zollgröße: 1/4 Zoll

Lieferumfang:
50x Rohrmuttern DIN 431.

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Stahl
Material (Details):
Stahl 14H
Ausführung (allgemein):
Rohrmuttern DIN 431
Zollgröße:
1/4 Zoll
DIN-Norm:
DIN 431
Produkt-Art:
Rohrmuttern
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 431, Rohrmutter DIN 431, Sechskantmutter DIN 431, Rohrmutter, din 431 14 h, din 431, din 431 g 1/4, TOOLCRAFT, 106612, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,48*
  
Preis gilt ab 3 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5696* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,85*
€ 36,71
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 28,48*
€ 33,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.