Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1065835 Senkschrauben M2 12 mm Kreuzschlitz Phillips DIN 965 Edelstahl A2 1000 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1065835-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1065835
EAN/GTIN:
     4053199428045
Suchbegriffe:
DIN 965
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Kreuzschraube DIN 965
Senkkopfschraube DIN 965
Senkschrauben

Ausstattung:
DIN 965 A 2 -H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 2 x 12 -H

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Kreuzschlitz Phillips · DIN-Norm: DIN 965 · Gewinde-Maß: M2 · Inhalt: 1000 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produkt-Art: Senkschrauben · Produktabmessung, Länge: 12 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf

Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 St.
Produktabmessung, Länge:
12 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Kreuzschlitz Phillips
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Schrauben Kopfform:
Senkkopf
Gewinde-Maß:
M2
Ausführung (allgemein):
Senkschrauben DIN 965
DIN-Norm:
DIN 965
Produkt-Art:
Senkschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,91*
  
Preis gilt ab 3 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01791* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,40*
€ 23,09
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,91*
€ 21,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.