Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1065832 Senkschrauben M2 6 mm Kreuzschlitz Phillips DIN 965 Edelstahl A2 1000 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1065832-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1065832
EAN/GTIN:
     4053199428014
Suchbegriffe:
DIN 965
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Kreuzschraube DIN 965
Senkkopfschraube DIN 965
Senkschrauben

Ausstattung:
DIN 965 A 2 -H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 2 x 6 -H

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Kreuzschlitz Phillips · DIN-Norm: DIN 965 · Gewinde-Maß: M2 · Inhalt: 1000 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produkt-Art: Senkschrauben · Produktabmessung, Länge: 6 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf

Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 St.
Produktabmessung, Länge:
6 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Kreuzschlitz Phillips
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Schrauben Kopfform:
Senkkopf
Gewinde-Maß:
M2
Ausführung (allgemein):
Senkschrauben DIN 965
DIN-Norm:
DIN 965
Produkt-Art:
Senkschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,15*
  
Preis gilt ab 3 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01315* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,05*
€ 16,72
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,15*
€ 15,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.