Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1065727 Linsensenkschrauben M3 12 mm Schlitz DIN 964 Edelstahl A2 1000 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1065727-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1065727
EAN/GTIN:
     4053199426966
Suchbegriffe:
DIN 964
Linsensenkkopfschraube DIN 964
Schlitzschraube DIN 964
Edelstahlschraube DIN 964
Senkschrauben

Ausstattung:
DIN 964 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 3 x 12

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Schlitz · DIN-Norm: DIN 964 · Gewinde-Maß: M3 · Inhalt: 1000 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produkt-Art: Linsensenkschrauben · Produktabmessung, Länge: 12 mm · Schrauben Kopfform: Linsensenkkopf

Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 St.
Produktabmessung, Länge:
12 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Schlitz
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Schrauben Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewinde-Maß:
M3
Ausführung (allgemein):
Senkschrauben DIN 964
DIN-Norm:
DIN 964
Produkt-Art:
Linsensenkschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Linsensenkschraube, m3x0,35 a2 din964, din 964, din 964 a2, TOOLCRAFT, 1065727
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,83*
  
Preis gilt ab 3 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01883* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,34*
€ 24,20
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 18,83*
€ 22,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.