Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1065725 Linsensenkschrauben M3 8 mm Schlitz DIN 964 Edelstahl A2 1000 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1065725-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1065725
EAN/GTIN:
     4053199426942
Suchbegriffe:
DIN 964
Linsensenkkopfschraube DIN 964
Schlitzschraube DIN 964
Edelstahlschraube DIN 964
Senkschrauben

Ausstattung:
DIN 964 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 3 x 8

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Schlitz · DIN-Norm: DIN 964 · Gewinde-Maß: M3 · Inhalt: 1000 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produkt-Art: Linsensenkschrauben · Produktabmessung, Länge: 8 mm · Schrauben Kopfform: Linsensenkkopf

Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 St.
Produktabmessung, Länge:
8 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Schlitz
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Schrauben Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewinde-Maß:
M3
Ausführung (allgemein):
Senkschrauben DIN 964
DIN-Norm:
DIN 964
Produkt-Art:
Linsensenkschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Linsensenkschraube, m3x0,35 a2 din964, din 964, din 964 a2, TOOLCRAFT, 1065725
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,92*
  
Preis gilt ab 3 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,56*
€ 26,85
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 20,92*
€ 24,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.