Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1065456 Senkschrauben M3 16 mm Schlitz DIN 963 Edelstahl A2 1000 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1065456-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1065456
EAN/GTIN:
     4053199424252
Suchbegriffe:
DIN 963
Schlitzschraube DIN 963
Senkkopfschraube DIN 963
Senkschraube DIN 963
Senkschrauben

Ausstattung:
DIN 963 A 2 Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 3 x 16

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Schlitz · DIN-Norm: DIN 963 · Gewinde-Maß: M3 · Inhalt: 1000 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produkt-Art: Senkschrauben · Produktabmessung, Länge: 16 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf

Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 St.
Produktabmessung, Länge:
16 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Schlitz
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Schrauben Kopfform:
Senkkopf
Gewinde-Maß:
M3
Ausführung (allgemein):
Senkschrauben DIN 963
DIN-Norm:
DIN 963
Produkt-Art:
Senkschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,87*
  
Preis gilt ab 3 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02187* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,56*
€ 28,04
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 21,87*
€ 26,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.