Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1065453 Senkschrauben M3 8 mm Schlitz DIN 963 Edelstahl A2 1000 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1065453-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1065453
EAN/GTIN:
     4053199424221
Suchbegriffe:
DIN 963
Schlitzschraube DIN 963
Senkkopfschraube DIN 963
Senkschraube DIN 963
Senkschrauben

Ausstattung:
DIN 963 A 2 Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 3 x 8

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Schlitz · DIN-Norm: DIN 963 · Gewinde-Maß: M3 · Inhalt: 1000 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produkt-Art: Senkschrauben · Produktabmessung, Länge: 8 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf

Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 St.
Produktabmessung, Länge:
8 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Schlitz
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Schrauben Kopfform:
Senkkopf
Gewinde-Maß:
M3
Ausführung (allgemein):
Senkschrauben DIN 963
DIN-Norm:
DIN 963
Produkt-Art:
Senkschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,07*
  
Preis gilt ab 3 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02107* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,71*
€ 27,02
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 21,07*
€ 25,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.