Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1065405 Senkschrauben M1.6 5 mm Schlitz DIN 963 Edelstahl 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1065405-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1065405
EAN/GTIN:
     4053199423743
Suchbegriffe:
DIN 963
Schlitzschraube DIN 963
Senkkopfschraube DIN 963
Senkschraube DIN 963
Senkschrauben

Ausstattung:
DIN 963 1.4305 (A1) gedreht Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 1,6 x 5

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Schlitz · DIN-Norm: DIN 963 · Gewinde-Maß: M1.6 · Inhalt: 100 St. · Material: Edelstahl · Produkt-Art: Senkschrauben · Produktabmessung, Länge: 5 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Produktabmessung, Länge:
5 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Schlitz
Material:
Edelstahl
Schrauben Kopfform:
Senkkopf
Gewinde-Maß:
M1.6
Ausführung (allgemein):
Senkschrauben DIN 963
DIN-Norm:
DIN 963
Produkt-Art:
Senkschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,87*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5187* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,73*
€ 67,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,88*
€ 66,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,43*
€ 63,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,12*
€ 62,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,87*
€ 61,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.