Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1065267 Stiftschrauben M8 30 mm DIN 939 Edelstahl A2 25 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1065267-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1065267
EAN/GTIN:
     4053199422364
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
Edelstahlschraube DIN 939
din 939 a2 m 8
Stiftschrauben

Ausstattung:
DIN 939 A 2 Stiftschrauben, Einschraubende=1,25 d Abmessung: M 8 x 30

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 939 · Gewinde-Maß: M8 · Inhalt: 25 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produkt-Art: Stiftschrauben · Produktabmessung, Länge: 30 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Produktabmessung, Länge:
30 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Gewinde-Maß:
M8
Ausführung (allgemein):
Stiftschrauben DIN 939
DIN-Norm:
DIN 939
Produkt-Art:
Stiftschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 939, din 939 a2, TOOLCRAFT, 1065267
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,10*
  
Preis gilt ab 3 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,524* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,01*
€ 16,67
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,10*
€ 15,59
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.