Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1065115 Stiftschrauben M6 30 mm DIN 938 Edelstahl A2 25 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1065115-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1065115
EAN/GTIN:
     4053199420841
Suchbegriffe:
DIN 938
Stiftschraube DIN 938
Edelstahlschraube DIN 938
edelstahlschraube din 938
Stiftschrauben

Ausstattung:
DIN 938 A 2 Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d Abmessung: M 6 x 30

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 938 · Gewinde-Maß: M6 · Inhalt: 25 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produkt-Art: Stiftschrauben · Produktabmessung, Länge: 30 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Produktabmessung, Länge:
30 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Gewinde-Maß:
M6
Ausführung (allgemein):
Stiftschrauben DIN 938
DIN-Norm:
DIN 938
Produkt-Art:
Stiftschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 1065115
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,39*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3756* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,54*
€ 12,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,39*
€ 11,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.