Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sechskantmuttern M30 DIN 936 Edelstahl A4 1 St. TOOLCRAFT 1065110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1065110-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1065110
EAN/GTIN:
     4053199420797
Suchbegriffe:
DIN 936
DIN 936 FG
Edelstahlmutter DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
Sechskantmuttern

Ausstattung:
DIN 936 A 4 Fein Sechskantmuttern, niedrige Form Abmessung: M 30 x 1,5

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 936 · Gewinde-Maß: M30 · Inhalt: 1 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A4 · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sechskantmuttern

Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 936 FG, din 936 a 4, din 936 fg, din 936 m30, TOOLCRAFT, 1065110, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,62*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG