Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1065091 Sechskantmuttern M8 DIN 936 Edelstahl A2 100 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1065091-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1065091
EAN/GTIN:
     4053199420605
Suchbegriffe:
DIN 936
DIN 936 FG
Edelstahlmutter DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
Sechskantmuttern

Ausstattung:
DIN 936 A 2 Fein Sechskantmuttern, niedrige Form Abmessung: M 8 x 1

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 936 · Gewinde-Maß: M8 · Inhalt: 100 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sechskantmuttern

Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 936 FG, din 936 a 2, din 936 fg, din 936 m8, TOOLCRAFT, 1065091, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,73*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1473* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,56*
€ 23,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,17*
€ 19,24
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 14,73*
€ 17,53
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.