Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sechskantmuttern M8 DIN 936 Edelstahl A4 100 St. TOOLCRAFT 1065081


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1065081-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1065081
EAN/GTIN:
     4053199420506
Suchbegriffe:
DIN 936
Edelstahlmutter DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
din 936 a 4
Sechskantmuttern

Ausstattung:
DIN 936 A 4 Sechskantmuttern, niedrige Form Abmessung: M 8

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 936 · Gewinde-Maß: M8 · Inhalt: 100 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A4 · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sechskantmuttern

Weitere Suchbegriffe: din 936, din 936 m8, TOOLCRAFT, 1065081, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,33*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1133* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,95*
€ 17,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,65*
€ 15,05
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 11,33*
€ 13,48
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG