Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1065060 Kronenmuttern M10 DIN 935 Edelstahl A2 25 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1065060-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1065060
EAN/GTIN:
     4053199420292
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
Edelstahlmutter DIN 935
din 935 a2 m 10
Kronenmuttern

Ausstattung:
DIN 935-1 A 2 Kronenmuttern Abmessung: M 10

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 935 · Gewinde-Maß: M10 · Inhalt: 25 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produkt-Art: Kronenmuttern

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Gewinde-Maß:
M10
Material (Details):
Edelstahl A2
Ausführung (allgemein):
Kronenmuttern DIN 935
DIN-Norm:
DIN 935
Produkt-Art:
Kronenmuttern
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: edelstahlmutter din 935, din 935 m10, TOOLCRAFT, 1065060, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,40*
  
Preis gilt ab 3 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,776* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,97*
€ 24,95
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,40*
€ 23,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.