Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sechskantmuttern M6 DIN 934 Edelstahl A4 200 St. TOOLCRAFT 1065032


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1065032-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1065032
EAN/GTIN:
     4053199420018
Suchbegriffe:
DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
Sechskantmuttern

Ausstattung:
DIN 934 A 4-80 Sechskantmuttern Abmessung: M 6

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 934 · Gewinde-Maß: M6 · Inhalt: 200 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A4 · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sechskantmuttern

Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 1065032, schraubmuttern, schraubmutter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 9,99*
€ 13,07*
€ 4,00*
ab € 11,20*
€ 13,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,07*
€ 15,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,43*
€ 13,60
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 9,99*
€ 11,89
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,04995* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.