Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1065022 Sechskant-Zollmuttern 3/4 Zoll DIN 934 Edelstahl A2 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1065022-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1065022
EAN/GTIN:
     4053199419913
Suchbegriffe:
DIN 934 zoll
Sechskantmutter DIN 934 zoll
Edelstahlmutter DIN 934
din 934 zoll edelstahl
Sechskantmuttern

Ausstattung:
DIN 934 A 2 Ww-BSW Sechskantmuttern mit zölligem Whithworth-Regelgew. Abmessung: WW 3/4

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 934 · Inhalt: 10 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produkt-Art: Sechskant-Zollmuttern · Zollgröße: 3/4 Zoll

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Material (Details):
Edelstahl A2
Ausführung (allgemein):
Sechskantmuttern DIN 934
Zollgröße:
3/4 Zoll
DIN-Norm:
DIN 934
Produkt-Art:
Sechskant-Zollmuttern
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: din 934 zoll, TOOLCRAFT, 1065022, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,41*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,541* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,78*
€ 108,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,54*
€ 105,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,49*
€ 102,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,41*
€ 101,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.