Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1065019 Sechskant-Zollmuttern 3/8 Zoll DIN 934 Edelstahl A2 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1065019-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1065019
EAN/GTIN:
     4053199419883
Suchbegriffe:
DIN 934 zoll
Sechskantmutter DIN 934 zoll
Edelstahlmutter DIN 934
din 934 zoll edelstahl
Sechskantmuttern

Ausstattung:
DIN 934 A 2 Ww-BSW Sechskantmuttern mit zölligem Whithworth-Regelgew. Abmessung: WW 3/8

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 934 · Inhalt: 50 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produkt-Art: Sechskant-Zollmuttern · Zollgröße: 3/8 Zoll

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Material (Details):
Edelstahl A2
Ausführung (allgemein):
Sechskantmuttern DIN 934
Zollgröße:
3/8 Zoll
DIN-Norm:
DIN 934
Produkt-Art:
Sechskant-Zollmuttern
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: din 934 zoll, TOOLCRAFT, 1065019, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,43*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,1686* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 115,23*
€ 137,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,08*
€ 134,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,54*
€ 131,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 108,43*
€ 129,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.