Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sechskantmuttern M8 DIN 934 Edelstahl A2 100 St. TOOLCRAFT 1065003


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1065003-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1065003
EAN/GTIN:
     4053199419722
Suchbegriffe:
DIN 934
DIN 934 FG
Edelstahlmutter DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Sechskantmuttern

Ausstattung:
DIN 934 A 2 Fein Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 8 x 1

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 934 · Gewinde-Maß: M8 · Inhalt: 100 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sechskantmuttern

Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 934 FG, din 934 fg, TOOLCRAFT, 1065003, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0819* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,92*
€ 12,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,39*
€ 11,17
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 8,19*
€ 9,75
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.