Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sechskantmuttern mit Linksgewinde M6 DIN 934 Edelstahl A2 100 St. TOOLCRAFT 1064990


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1064990-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1064990
EAN/GTIN:
     4053199419593
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Edelstahlmutter DIN 934
Sechskantmutter DIN 934 LG
edelstahlmutter din 934
Sechskantmuttern

Ausstattung:
DIN 934 A 2 Links Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde Abmessung: M 6 -LH

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 934 · Gewinde-Maß: M6 · Inhalt: 100 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sechskantmuttern mit Linksgewinde

Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 1064990, schraubmuttern, schraubmutter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 7,86*
€ 10,42*
€ 4,00*
ab € 8,80*
€ 10,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,42*
€ 12,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,98*
€ 10,69
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 7,86*
€ 9,35
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0786* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG