Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sechskantmuttern M30 DIN 934 Edelstahl A5 10 St. TOOLCRAFT 1064979


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1064979-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1064979
EAN/GTIN:
     4053199419487
Suchbegriffe:
DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
Sechskantmuttern

Ausstattung:
DIN 934 1.4571 (A 5) Sechskantmuttern Abmessung: M 30

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 934 · Gewinde-Maß: M30 · Inhalt: 10 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A5 · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sechskantmuttern

Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 1064979, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,73*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 14,173* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 183,44*
€ 218,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 161,65*
€ 192,36
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 141,73*
€ 168,66
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG