Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1064978 Sechskantmuttern M24 DIN 934 Edelstahl A5 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1064978-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1064978
EAN/GTIN:
     4053199419470
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
din 934
Sechskantmuttern

Ausstattung:
DIN 934 1.4571 (A 5) Sechskantmuttern Abmessung: M 24

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 934 · Gewinde-Maß: M24 · Inhalt: 10 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A5 · Produkt-Art: Sechskantmuttern

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A5
Gewinde-Maß:
M24
Material (Details):
Edelstahl A5
Ausführung (allgemein):
Sechskantmuttern DIN 934
DIN-Norm:
DIN 934
Produkt-Art:
Sechskantmuttern
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 1064978, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,92*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,692* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,79*
€ 74,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,54*
€ 73,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,46*
€ 70,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,38*
€ 69,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,92*
€ 67,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.