Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1064975 Sechskantmuttern M12 DIN 934 Edelstahl A5 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1064975-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1064975
EAN/GTIN:
     4053199419449
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
din 934
Sechskantmuttern

Ausstattung:
DIN 934 1.4571 (A 5) Sechskantmuttern Abmessung: M 12

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 934 · Gewinde-Maß: M12 · Inhalt: 50 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A5 · Produkt-Art: Sechskantmuttern

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A5
Gewinde-Maß:
M12
Material (Details):
Edelstahl A5
Ausführung (allgemein):
Sechskantmuttern DIN 934
DIN-Norm:
DIN 934
Produkt-Art:
Sechskantmuttern
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 1064975, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,40*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,708* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,03*
€ 46,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,38*
€ 45,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,67*
€ 43,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,92*
€ 42,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,40*
€ 42,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.