Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1064926 Sechskantmuttern M2.3 DIN 934 Edelstahl 500 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1064926-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1064926
EAN/GTIN:
     4053199418954
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
din 934
Sechskantmuttern

Ausstattung:
DIN 934 A 1 / A 2 Sechskantmuttern Abmessung: M 2,3

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 934 · Gewinde-Maß: M2.3 · Inhalt: 500 St. · Material: Edelstahl · Produkt-Art: Sechskantmuttern

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 St.
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Edelstahl
Gewinde-Maß:
M2.3
Material (Details):
Edelstahl A1/A2
Ausführung (allgemein):
Sechskantmuttern DIN 934
DIN-Norm:
DIN 934
Produkt-Art:
Sechskantmuttern
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 1064926, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,22*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,26444* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 143,14*
€ 170,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 141,90*
€ 168,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 138,19*
€ 164,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 132,22*
€ 157,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.