Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1064016 Sechskantschrauben M4 22 mm Außensechskant DIN 933 Edelstahl A2 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1064016-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1064016
EAN/GTIN:
     4053199410484
Suchbegriffe:
DIN 933
Sechskantschraube DIN 933
Edelstahlschraube DIN 933
edelstahlschraube din 933
Sechskantschrauben

Ausstattung:
DIN 933 A 2 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 4 x 22

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Außensechskant · DIN-Norm: DIN 933 · Gewinde-Maß: M4 · Inhalt: 100 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produkt-Art: Sechskantschrauben · Produktabmessung, Länge: 22 mm · Schrauben Kopfform: Sechskantkopf

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Produktabmessung, Länge:
22 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Schrauben Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde-Maß:
M4
Ausführung (allgemein):
Sechskantschrauben DIN 933
DIN-Norm:
DIN 933
Produkt-Art:
Sechskantschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 1064016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,16*
  
Preis gilt ab 3 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1116* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,10*
€ 14,40
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,16*
€ 13,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.