Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1063998 Sechskantschrauben M3 8 mm Außensechskant DIN 933 Edelstahl A2 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1063998-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1063998
EAN/GTIN:
     4053199410309
Suchbegriffe:
DIN 933
Sechskantschraube DIN 933
Edelstahlschraube DIN 933
edelstahlschraube din 933
Sechskantschrauben

Ausstattung:
DIN 933 A 2 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 3 x 8

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Außensechskant · DIN-Norm: DIN 933 · Gewinde-Maß: M3 · Inhalt: 100 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produkt-Art: Sechskantschrauben · Produktabmessung, Länge: 8 mm · Schrauben Kopfform: Sechskantkopf

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Produktabmessung, Länge:
8 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Schrauben Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde-Maß:
M3
Ausführung (allgemein):
Sechskantschrauben DIN 933
DIN-Norm:
DIN 933
Produkt-Art:
Sechskantschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 1063998
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 4,83*
€ 6,02*
€ 4,00*
ab € 5,30*
€ 6,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,02*
€ 7,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0483* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.