Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 106391 Kreuzlochschrauben M3 6 mm Schlitz DIN 404 Stahl 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-106391-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     106391
EAN/GTIN:
     4053199022670
Suchbegriffe:
DIN 404
DIN 404 Kreuzlochschraube
DIN 404 Schraube
Kreuzlochschraube DIN 404
Kreuzlochschrauben

DIN404 5.8 Kreuzlochschrauben mit Schlitz Abmessung: M 3 x 6

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Schlitz · DIN-Norm: DIN 404 · Gewinde-Maß: M3 · Inhalt: 100 St. · Material: Stahl · Produkt-Art: Kreuzlochschrauben · Produktabmessung, Länge: 6 mm · Schrauben Kopfform: Zylinderkopf

Lieferumfang:
100x Kreuzlochschrauben DIN 404.

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Produktabmessung, Länge:
6 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Schlitz
Material:
Stahl
Schrauben Kopfform:
Zylinderkopf
Gewinde-Maß:
M3
Ausführung (allgemein):
Kreuzlochschrauben DIN 404
DIN-Norm:
DIN 404
Produkt-Art:
Kreuzlochschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,69*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3569* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,32*
€ 46,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,66*
€ 46,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,97*
€ 43,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,20*
€ 43,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,69*
€ 42,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.