Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 106336 Flügelschrauben M5 25 mm DIN 316 Temperguß galvanisch verzinkt 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-106336-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     106336
EAN/GTIN:
     4053199022212
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
din 316
Flügelschrauben

DIN316 GT (Temperguss) galvanisch verzinkt Flügelschrauben Produktklasse C (g) Abmessung: M 5 x 25

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 316 · Gewinde-Maß: M5 · Inhalt: 100 St. · Material: Temperguß · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produkt-Art: Flügelschrauben · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Schrauben Kopfform: Flügelkopf

Lieferumfang:
100x Flügelschrauben DIN 316.

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Produktabmessung, Länge:
25 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Temperguß
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt
Schrauben Kopfform:
Flügelkopf
Gewinde-Maß:
M5
Ausführung (allgemein):
Flügelschrauben DIN 316
DIN-Norm:
DIN 316
Produkt-Art:
Flügelschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 106336
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,08*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4508* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,51*
€ 58,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,58*
€ 57,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,59*
€ 55,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,25*
€ 53,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,08*
€ 53,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.