Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1063231 Sechskantschrauben M10 170 mm Außensechskant DIN 931 Edelstahl A2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1063231-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1063231
EAN/GTIN:
     4053199402632
Suchbegriffe:
DIN 931
Sechskantschraube DIN 931
Edelstahlschraube DIN 931-1
edelstahlschraube din 931-1
Sechskantschrauben

Ausstattung:
DIN 931 A 2 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 10 x 170

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Außensechskant · DIN-Norm: DIN 931 · Gewinde-Maß: M10 · Inhalt: 1 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produkt-Art: Sechskantschrauben · Produktabmessung, Länge: 170 mm · Schrauben Kopfform: Sechskantkopf

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
170 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Schrauben Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde-Maß:
M10
Ausführung (allgemein):
Sechskantschrauben DIN 931
DIN-Norm:
DIN 931
Produkt-Art:
Sechskantschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 1063231
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.