Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 106322 Flügelschrauben M4 8 mm DIN 316 Temperguß galvanisch verzinkt 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-106322-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     106322
EAN/GTIN:
     4053199022120
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
din 316
Flügelschrauben

DIN316 GT (Temperguss) galvanisch verzinkt Flügelschrauben Produktklasse C (g) Abmessung: M 4 x 8

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 316 · Gewinde-Maß: M4 · Inhalt: 100 St. · Material: Temperguß · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produkt-Art: Flügelschrauben · Produktabmessung, Länge: 8 mm · Schrauben Kopfform: Flügelkopf

Lieferumfang:
100x Flügelschrauben DIN 316.

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Produktabmessung, Länge:
8 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Temperguß
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt
Schrauben Kopfform:
Flügelkopf
Gewinde-Maß:
M4
Ausführung (allgemein):
Flügelschrauben DIN 316
DIN-Norm:
DIN 316
Produkt-Art:
Flügelschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 106322
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,94*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4494* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,13*
€ 58,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,99*
€ 57,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,25*
€ 55,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,46*
€ 54,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,94*
€ 53,48
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.