Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1063192 Sechskantschrauben M8 50 mm Außensechskant DIN 931 Edelstahl A2 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1063192-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1063192
EAN/GTIN:
     4053199402243
Suchbegriffe:
DIN 931
Sechskantschraube DIN 931
Edelstahlschraube DIN 931-1
edelstahlschraube din 931-1
Sechskantschrauben

Ausstattung:
DIN 931 A 2 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 8 x 50

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Außensechskant · DIN-Norm: DIN 931 · Gewinde-Maß: M8 · Inhalt: 100 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produkt-Art: Sechskantschrauben · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Schrauben Kopfform: Sechskantkopf

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Produktabmessung, Länge:
50 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Schrauben Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde-Maß:
M8
Ausführung (allgemein):
Sechskantschrauben DIN 931
DIN-Norm:
DIN 931
Produkt-Art:
Sechskantschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 1063192
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,18*
  
Preis gilt ab 3 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3218* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,47*
€ 41,02
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 32,18*
€ 38,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.