Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1063167 Sechskantschrauben M6 30 mm Außensechskant DIN 931 Edelstahl A2 200 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1063167-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1063167
EAN/GTIN:
     4053199401994
Suchbegriffe:
DIN 931
Sechskantschraube DIN 931
Edelstahlschraube DIN 931-1
edelstahlschraube din 931-1
Sechskantschrauben

Ausstattung:
DIN 931 A 2 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 6 x 30

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Außensechskant · DIN-Norm: DIN 931 · Gewinde-Maß: M6 · Inhalt: 200 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produkt-Art: Sechskantschrauben · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Schrauben Kopfform: Sechskantkopf

Weitere Informationen:
Inhalt:
200 St.
Produktabmessung, Länge:
30 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Schrauben Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde-Maß:
M6
Ausführung (allgemein):
Sechskantschrauben DIN 931
DIN-Norm:
DIN 931
Produkt-Art:
Sechskantschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 1063167
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,30*
  
Preis gilt ab 3 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1315* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,85*
€ 34,33
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 26,30*
€ 31,30
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.