Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1063157 Sechskantschrauben M5 40 mm Außensechskant DIN 931 Edelstahl A2 100 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1063157-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1063157
EAN/GTIN:
     4053199401895
Suchbegriffe:
DIN 931
Edelstahlschraube DIN 931-1
Sechskantschraube DIN 931
edelstahlschraube din 931-1
Sechskantschrauben

Ausstattung:
DIN 931 A 2 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 5 x 40

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Außensechskant · DIN-Norm: DIN 931 · Gewinde-Maß: M5 · Inhalt: 100 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Schrauben Kopfform: Sechskantkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sechskantschrauben

Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 1063157
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,27*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1127* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,92*
€ 17,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,82*
€ 15,26
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 11,27*
€ 13,41
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.