Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1063147 Sechskant-Schweißmuttern M16 DIN 929 Edelstahl A2 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1063147-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1063147
EAN/GTIN:
     4053199401796
Suchbegriffe:
DIN 929
Sechskant-Anschweißmutter DIN 929
Sechskant-Schweißmutter DIN 929
Edelstahlmutter DIN 929
Sechskant-Anschweißmu.

Ausstattung:
DIN 929 A 2 Sechskant-Schweißmuttern Abmessung: M 16

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 929 · Gewinde-Maß: M16 · Inhalt: 50 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produkt-Art: Sechskant-Schweißmuttern

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Gewinde-Maß:
M16
Material (Details):
Edelstahl A2
Ausführung (allgemein):
Sechskant-Anschweißmu. DIN 929
DIN-Norm:
DIN 929
Produkt-Art:
Sechskant-Schweißmuttern
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: din929 m16x1,5 a2, din 929, din 929 m16, TOOLCRAFT, 1063147, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,98*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,7596* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,37*
€ 111,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,22*
€ 108,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,02*
€ 105,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,98*
€ 104,70
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.