Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1063107 Flachkopfschrauben M3 10 mm Schlitz DIN 923 Edelstahl 100 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1063107-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1063107
EAN/GTIN:
     4053199401390
Suchbegriffe:
DIN 923
Edelstahlschraube DIN 923
Flachkopfschraube DIN 923
Schlitzschraube DIN 923
Flachkopfschrauben

Ausstattung:
DIN 923 1.4305 (A 1) Flachkopfschrauben m.Schlitz u.Ansatz gedreht = mit Freistich Abmessung: M 3 x 10 x 4,5

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Schlitz · DIN-Norm: DIN 923 · Gewinde-Maß: M3 · Inhalt: 100 St. · Material: Edelstahl · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Schrauben Kopfform: Flachkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Flachkopfschrauben

Weitere Suchbegriffe: din 923 m3x10, edelstahlschraube din 923, din 923 m3, TOOLCRAFT, 1063107
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,23*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5423* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,79*
€ 84,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,24*
€ 71,69
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 54,23*
€ 64,53
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.