Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1063096 Flachkopfschrauben M6 8 mm Schlitz DIN 921 Edelstahl 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1063096-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1063096
EAN/GTIN:
     4053199401284
Suchbegriffe:
DIN 921
Flachkopfschraube DIN 921
Schlitzschraube DIN 921
Edelstahlschraube DIN 921
Flachkopfschrauben

Ausstattung:
DIN 921 1.4305 (A 1) Flachkopfschrauben mit Schlitz mit großem Kopf Abmessung: M 6 x 8

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Schlitz · DIN-Norm: DIN 921 · Gewinde-Maß: M6 · Inhalt: 100 St. · Material: Edelstahl · Produkt-Art: Flachkopfschrauben · Produktabmessung, Länge: 8 mm · Schrauben Kopfform: Flachkopf

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Produktabmessung, Länge:
8 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Schlitz
Material:
Edelstahl
Schrauben Kopfform:
Flachkopf
Gewinde-Maß:
M6
Ausführung (allgemein):
Flachkopfschrauben DIN 921
DIN-Norm:
DIN 921
Produkt-Art:
Flachkopfschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: din 921 m6x8, din 921, din 921 m6, TOOLCRAFT, 1063096
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,71*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,2471* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 133,87*
€ 159,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 132,87*
€ 158,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 129,41*
€ 154,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,71*
€ 148,40
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.