Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1063093 Flachkopfschrauben M5 10 mm Schlitz DIN 921 Edelstahl 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1063093-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1063093
EAN/GTIN:
     4053199401253
Suchbegriffe:
DIN 921
Flachkopfschraube DIN 921
Schlitzschraube DIN 921
Edelstahlschraube DIN 921
Flachkopfschrauben

Ausstattung:
DIN 921 1.4305 (A 1) Flachkopfschrauben mit Schlitz mit großem Kopf Abmessung: M 5 x 10

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Schlitz · DIN-Norm: DIN 921 · Gewinde-Maß: M5 · Inhalt: 100 St. · Material: Edelstahl · Produkt-Art: Flachkopfschrauben · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Schrauben Kopfform: Flachkopf

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Produktabmessung, Länge:
10 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Schlitz
Material:
Edelstahl
Schrauben Kopfform:
Flachkopf
Gewinde-Maß:
M5
Ausführung (allgemein):
Flachkopfschrauben DIN 921
DIN-Norm:
DIN 921
Produkt-Art:
Flachkopfschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: din 921 m5x10, din 921, din921 m5, TOOLCRAFT, 1063093
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,13*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,1413* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 121,60*
€ 144,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,87*
€ 142,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,11*
€ 139,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,13*
€ 135,81
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.