Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1063091 Flachkopfschrauben M5 6 mm Schlitz DIN 921 Edelstahl 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1063091-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1063091
EAN/GTIN:
     4053199401239
Suchbegriffe:
DIN 921
Flachkopfschraube DIN 921
Schlitzschraube DIN 921
Edelstahlschraube DIN 921
Flachkopfschrauben

Ausstattung:
DIN 921 1.4305 (A 1) Flachkopfschrauben mit Schlitz mit großem Kopf Abmessung: M 5 x 6

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Schlitz · DIN-Norm: DIN 921 · Gewinde-Maß: M5 · Inhalt: 100 St. · Material: Edelstahl · Produkt-Art: Flachkopfschrauben · Produktabmessung, Länge: 6 mm · Schrauben Kopfform: Flachkopf

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Produktabmessung, Länge:
6 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Schlitz
Material:
Edelstahl
Schrauben Kopfform:
Flachkopf
Gewinde-Maß:
M5
Ausführung (allgemein):
Flachkopfschrauben DIN 921
DIN-Norm:
DIN 921
Produkt-Art:
Flachkopfschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: din 921 m5x6, din 921, din921 m5, TOOLCRAFT, 1063091
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,78*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4878* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,46*
€ 63,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,12*
€ 62,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,32*
€ 59,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,38*
€ 58,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,78*
€ 58,05
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.