Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1063088 Flachkopfschrauben M4 8 mm Schlitz DIN 921 Edelstahl 100 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1063088-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1063088
EAN/GTIN:
     4053199401208
Suchbegriffe:
DIN 921
Edelstahlschraube DIN 921
Flachkopfschraube DIN 921
Schlitzschraube DIN 921
Flachkopfschrauben

Ausstattung:
DIN 921 1.4305 (A 1) Flachkopfschrauben mit Schlitz mit großem Kopf Abmessung: M 4 x 8

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Schlitz · DIN-Norm: DIN 921 · Gewinde-Maß: M4 · Inhalt: 100 St. · Material: Edelstahl · Produktabmessung, Länge: 8 mm · Schrauben Kopfform: Flachkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Flachkopfschrauben

Weitere Suchbegriffe: din 921 a 1, din 921, din 921 m4, TOOLCRAFT, 1063088
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,76*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2676* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,09*
€ 41,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,21*
€ 34,76
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 26,76*
€ 31,84
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.