Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1063086 Flachkopfschrauben M4 5 mm Schlitz DIN 921 Edelstahl 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1063086-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1063086
EAN/GTIN:
     4053199401185
Suchbegriffe:
DIN 921
Flachkopfschraube DIN 921
Schlitzschraube DIN 921
Edelstahlschraube DIN 921
Flachkopfschrauben

Ausstattung:
DIN 921 1.4305 (A 1) Flachkopfschrauben mit Schlitz mit großem Kopf Abmessung: M 4 x 5

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Schlitz · DIN-Norm: DIN 921 · Gewinde-Maß: M4 · Inhalt: 100 St. · Material: Edelstahl · Produkt-Art: Flachkopfschrauben · Produktabmessung, Länge: 5 mm · Schrauben Kopfform: Flachkopf

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Produktabmessung, Länge:
5 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Schlitz
Material:
Edelstahl
Schrauben Kopfform:
Flachkopf
Gewinde-Maß:
M4
Ausführung (allgemein):
Flachkopfschrauben DIN 921
DIN-Norm:
DIN 921
Produkt-Art:
Flachkopfschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: din 921 m4, din 921, din 921 a 1, TOOLCRAFT, 1063086
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,58*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,1958* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,66*
€ 151,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,58*
€ 150,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,45*
€ 146,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,58*
€ 142,30
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.