Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1063084 Flachkopfschrauben M3 8 mm Schlitz DIN 921 Edelstahl 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1063084-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1063084
EAN/GTIN:
     4053199401161
Suchbegriffe:
DIN 921
Flachkopfschraube DIN 921
Schlitzschraube DIN 921
Edelstahlschraube DIN 921
Flachkopfschrauben

Ausstattung:
DIN 921 1.4305 (A 1) Flachkopfschrauben mit Schlitz mit großem Kopf Abmessung: M 3 x 8

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Schlitz · DIN-Norm: DIN 921 · Gewinde-Maß: M3 · Inhalt: 100 St. · Material: Edelstahl · Produkt-Art: Flachkopfschrauben · Produktabmessung, Länge: 8 mm · Schrauben Kopfform: Flachkopf

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Produktabmessung, Länge:
8 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Schlitz
Material:
Edelstahl
Schrauben Kopfform:
Flachkopf
Gewinde-Maß:
M3
Ausführung (allgemein):
Flachkopfschrauben DIN 921
DIN-Norm:
DIN 921
Produkt-Art:
Flachkopfschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: din 921 m3, din 921, din 921 a 1, TOOLCRAFT, 1063084
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,74*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4174* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,64*
€ 54,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,66*
€ 53,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,22*
€ 51,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,28*
€ 50,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,74*
€ 49,67
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.