Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1063083 Flachkopfschrauben M3 6 mm Schlitz DIN 921 Edelstahl 100 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1063083-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1063083
EAN/GTIN:
     4053199401154
Suchbegriffe:
DIN 921
Edelstahlschraube DIN 921
Flachkopfschraube DIN 921
Schlitzschraube DIN 921
Flachkopfschrauben

Ausstattung:
DIN 921 1.4305 (A 1) Flachkopfschrauben mit Schlitz mit großem Kopf Abmessung: M 3 x 6

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Schlitz · DIN-Norm: DIN 921 · Gewinde-Maß: M3 · Inhalt: 100 St. · Material: Edelstahl · Produktabmessung, Länge: 6 mm · Schrauben Kopfform: Flachkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Flachkopfschrauben

Weitere Suchbegriffe: din 921 m3x6, din 921, din 921 a 1, TOOLCRAFT, 1063083
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,38*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5338* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,17*
€ 82,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,80*
€ 69,97
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 53,38*
€ 63,52
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 38,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.