Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1063079 Sechskant-Hutmuttern M10 DIN 917 Edelstahl A4 25 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1063079-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1063079
EAN/GTIN:
     4053199401116
Suchbegriffe:
DIN 917
Hutmutter DIN 917
Edelstahlmutter DIN 917
din 917 a4 m 10
Sechskant-Hutmuttern

Ausstattung:
DIN 917 A 4 Sechskant-Hutmutter, niedrige Form Abmessung: M 10

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 917 · Gewinde-Maß: M10 · Inhalt: 25 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A4 · Produkt-Art: Sechskant-Hutmuttern

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A4
Gewinde-Maß:
M10
Material (Details):
Edelstahl A4
Ausführung (allgemein):
Sechskant-Hutmuttern DIN 917
DIN-Norm:
DIN 917
Produkt-Art:
Sechskant-Hutmuttern
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: edelstahlmutter din 917, din 917 m10, TOOLCRAFT, 1063079, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,83*
  
Preis gilt ab 3 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7932* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,40*
€ 25,47
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,83*
€ 23,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.