Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1063074 Sechskant-Hutmuttern M30 DIN 917 Edelstahl A2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1063074-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1063074
EAN/GTIN:
     4053199401062
Suchbegriffe:
DIN 917
Hutmutter DIN 917
Edelstahlmutter DIN 917
din 917 a 2
Sechskant-Hutmuttern

Ausstattung:
DIN 917 A2 Sechskant-Hutmuttern, niedrige Form Abmessung: M 30

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 917 · Gewinde-Maß: M30 · Inhalt: 1 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produkt-Art: Sechskant-Hutmuttern

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Gewinde-Maß:
M30
Material (Details):
Edelstahl A2
Ausführung (allgemein):
Sechskant-Hutmuttern DIN 917
DIN-Norm:
DIN 917
Produkt-Art:
Sechskant-Hutmuttern
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: edelstahlmutter din 917, din 917 m30, TOOLCRAFT, 1063074, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,53*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.