Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1063070 Sechskant-Hutmuttern M12 DIN 917 Edelstahl A2 200 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1063070-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1063070
EAN/GTIN:
     4053199401024
Suchbegriffe:
DIN 917
Hutmutter DIN 917
Edelstahlmutter DIN 917
hutmutter din917 m12 a2
Sechskant-Hutmuttern

Ausstattung:
DIN 917 A2 Sechskant-Hutmuttern, niedrige Form Abmessung: M 12

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 917 · Gewinde-Maß: M12 · Inhalt: 200 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produkt-Art: Sechskant-Hutmuttern

Weitere Informationen:
Inhalt:
200 St.
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Gewinde-Maß:
M12
Material (Details):
Edelstahl A2
Ausführung (allgemein):
Sechskant-Hutmuttern DIN 917
DIN-Norm:
DIN 917
Produkt-Art:
Sechskant-Hutmuttern
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: edelstahlmutter din 917, din 917 m12x1,25, TOOLCRAFT, 1063070, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,36*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,5518* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,54*
€ 139,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,34*
€ 137,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,78*
€ 134,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,36*
€ 131,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.