Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megger MIT410/2 Isolationsmessgerät 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V 100 GΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-106271-BP
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     MIT410/2
EAN/GTIN:
     5036175230480
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
isolationsmessgerät megger
isolationsmessgerät
Megger MIT410/2 Isolationsmessgerät 50 V,100 V,250 V,500 V,1000 V 100 GΩ

Isolationsmessgerät MIT410/2

Isolationsprüfung 50 V bis 1000 V
Messbereich bis 100 GΩ
Durchgangsprüfung mit 10 mA und 200 mA
Messung von PI, DAR, Leckstrom und Frequenz

Das Isolationsmessgerät MIT410/2 ist mit modernsten Diagnosefunktionen wie Polarisationsindex (PI), dielektrisches Absorptionsverhältnis (DAR) und Leckstrommessung ausgestattet. Isolationswiderstandsbereiche bis 100 GΩ geben Ihnen eine Einblick in den aktuellen Zustand der Isolation der Prüflinge. Zusätzliche Funktionen wie Widerstandsmessung, Kapazitätsmessung, Echt-Effektiv-Spannungsmessung machen die MIT400/2-Serie ideal für das Prüfen in der Produktion, zur Prüfung von Motoren, Kabeln, Leitungen und Straßenbeleuchtungen. Ein industrielles Isolationsmessgerät zur Anwendung in der Industrie, Eisenbahntechnik, Telekommunikation, Luftfahrttechnik sowie für Energieversorger und Stadtwerke.

Ausstattung:
Messkategorie CAT IV 600 Volt · Schutzart IP54 · Betrieb mit Batterien und Akkus möglich · Sperrung der Messung bei > 30 V Eingangsspannung · Anzeige der Prüfspannung · Standardisierte Testbereiche (Widerstand - Testspannung) · Isolationsprüfung mit variabler Spannungsauswahl möglich (50 - 1000 V in 1 V-Schritten) · ISO-Dauermessung · Durchgangsprüfung mit bidirektionaler Prüfung und PASS/FAIL-Anzeige · TrueRMS-Spannungsmessung.

Technische Daten:
Display-Art: analog,digital · Durchgangs-Prüfung (Art/Wert): akustisch 1 Ω, 2 Ω, 5 Ω, 10 Ω, 20 Ω · Frequenz (max.): 400 Hz · Frequenz (min.): 40 Hz · Gewicht: 775 g · Isolationswiderstand (max.): 100 GΩ · Messbereich Spannung (max.): 1000 V · Messbereich Spannung (min.): 0 V · Messbereich Widerstand: 0,01 Ω - 1000 kΩ · Messfunktion: Isolationswiderstand · Messkategorie (LOV): CAT IV 600 V · Produktabmessung, Breite: 92 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 220 mm · Prüfspannung: 50 V,100 V,250 V,500 V,1000 V · Schnittstellen: Bluetooth® · Schutzart: IP54 · Spannungs-Versorgung (Details): 5 x Batterie 1,5 V IEC LR6 AA (wahlweise NiMH Akkus) · Weitere technische Daten: Messung von PI und DAR, Leckstrommessung 10 µA - 2000 µA, Timer-Funktion · Messbereich Niederohm: 0.01Ω - 99.9 Ω · Dual-Digitalanzeige (3 1/2-stellig) und Analoganzeige (Bargraph) · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Tragekoffer · Messleitungsset mit Prüfspitzen und Klemmen · Bedienungsanleitung · Prüfspitze mit Starttaste.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 220 x 92 x 50 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
220 mm
Produktabmessung, Breite:
92 mm
Frequenz (max.):
400 Hz
Frequenz-Bereich:
40 Hz - 400 Hz
Marke:
Megger
Schnittstellen:
Bluetooth®
Schutzart:
IP54
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Display-Art:
analog | digital
Messkategorie (LOV):
CAT IV 600 V
Messfunktion:
Isolationswiderstand
Frequenz (min.):
40 Hz
Isolationswiderstand (max.):
100 GΩ
Messbereich Spannung (max.):
1000 V
Messbereich Spannung (min.):
0 V
Durchgangs-Prüfung (Art/Wert):
akustisch 1 Ω|ツ| 2 Ω|ツ| 5 Ω|ツ| 10 Ω|ツ| 20 Ω
Messbereich Widerstand:
0|ツ|01 Ω - 1000 kΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
5 x Batterie 1|ツ|5 V IEC LR6 AA (wahlweise NiMH Akkus)
Prüfspannung:
50 V | 100 V | 250 V | 500 V | 1000 V
Gewicht:
775 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Isolationsmessgerät
Weitere Suchbegriffe: 5036175230480, Megger, MIT410/2, 921-4514
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 582,37*
€ 746,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 662,09*
€ 746,05*
Frei Haus
ab € 750,33*
€ 861,93*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 773,68*
€ 866,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 866,01*
€ 1.030,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 838,83*
€ 998,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 805,98*
€ 959,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 784,37*
€ 933,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 773,68*
€ 920,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.